Beli vacuum pump krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Pompa Vakum
    Mulai

    Rp3.099.900

    KRISBOW Pompa Vakum
    Deskripsi:
    Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.
    atribut:
    • Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultimate Vacuum (Pa): 5
    • Packing Dimensions (mm): 450x200x310
  2. Value Vacuum Pump
    Mulai

    Rp1.499.900

  3. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  4. ASADA Vacuum Pump
    Mulai

    Rp6.599.900

  5. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  6. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  7. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 3
    • Dimension 1 (mm): 650
    • Dimension 2 (mm): 330
    • Dimension 3 (mm): 253
    • Dimension 4 (mm): 109
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 42.3
    • Dimension 7 (mm): 528
  8. Rocker Vacuum Pump Oil-Free 400 (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Rocker Vacuum Pump Oil-Free 400 (Pompa Vakum)
    Deskripsi:
    Oil Free Vacuum Pump / Dry Vacuum Pump International Certificates: - CE certification- CSA certification- IP 30 protection- RoHS certification Oil Free Vacuum Pump / Dry Vacuum Pump Applications- Suspended solid test- Vacuum filtration- Microbiological test- Air sampling
    atribut:
    • Dimension (cm) (LxWxH): 31 x 13.5 x 20.4
    • Motor Rotation Speed (rpm): 1450
    • Horse Power (HP): 1/6
    • Hose barb (5/16 inch): ID8
    • Maximum Current (A) : 0.4
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 34
    • Maximum Power (W): 80
    • Maximum Vacuum (mm Hg): 680
    • Net Weight (kg): 5.2
    • Noise Level (dB): 52
    • Overflow Protection: Yes
    • Thermal Protection: Yes
    • Vacuum Regulator: Yes
  9. Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Rotation Per Minute (rpm): 1440
    • Rotor Method: Two-stage
    • Running Method: Direct
    • Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
    • Ultimate Vacuum (micron): 15.0
    • Vacum Pump Oil (ml): 450
  10. ROBINAIR Refrigerant Evacuation Pumps
    Mulai

    Rp15.999.900

    ROBINAIR Refrigerant Evacuation Pumps
    Deskripsi:
    Class 3000 threaded stainless steel fittings connect with high-pressure (1000-3000 psi) pipe. Threaded pipe fittings are threaded on both connection ends. Female threads are on the inside of a fitting. Male threads are on the outside of a fitting and screw into the female threads. Threaded connections include NPT (National Pipe Thread) or BSPT (British Standard Pipe Taper), and use PTFE tape to secure seal. Type 304 stainless steel, a chromium-nickel material, resists corrosion caused by water, heat, saltwater, acids, minerals, and peaty soils. Type 316 stainless steel has a higher nickel content than 304 stainless, plus molybdenum, for even greater corrosion resistance.
  11. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Crocodile (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp6.399.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Crocodile (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    Dongkrak Buaya Merek TEKIROTipe: Tr3002
  12. ORION Pompa Vaccum
    Mulai

    Rp1.399.900

    ORION Pompa Vaccum
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Rotation Speed (rpm): 1440
    • Ultimate Vacuum (PA/Bar): 5/0.05
  13. JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp9.299.900

    JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power Supply (V/Hz): 220/50-60
  14. Welch Rotary Vane Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp149.999.900

    Welch Rotary Vane Vacuum Pump (Pompa Vakum)
    Deskripsi:
    Lubricated rotary vane vacuum pumps use oil to lubricate and cool the pump's internal components. The oil helps smooth operation and reduce maintenance. These pumps are used in vacuum ovens and in freeze-drying applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151502
    • Application: Commercial; Commercial Chillers; Industrial Refrigeration Service; Moisture From Industrial; Removal of Air
    • Current Rating (A): 16
    • Finish: Powder Coat
    • Fluid Compatibility: Oil
    • Free Air Displacement (CFM): 12.8
    • Frequency (Hz): 60
    • Includes: 3L Pump Oil; Cord; Plug
    • Inlet Size (inch): 1/4
    • Inlet Type: NPT
    • Lead-Free: No
    • Manufacturer Part Number: 3016-02
    • Maximum Discharge Pressure (mbar): 0 (zero)
    • Maximum Operating Pressure (psi): 0 (zero)
    • Maximum Speed (rpm): 1725
    • Maximum Vacuum (torr): 0.003
    • Outlet Size (inch): 1/4
    • Outlet Type: NW25
    • Output Power (HP): 0.75
    • Overall Height (inch): 22.4
    • Overall Length (inch): 8.1
    • Overall Width (inch): 11.4
    • Phase: Single
    • Runs Dry: No
    • Sound Level (dBA): 55
    • Valve Type: Gas Ballast
    • Voltage (V): 115 AC
    • Weight (lbs): 81.4
  15. Rocker Scientific Vacuum Pump Oil-Free (Pompa Vakum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Rocker Scientific Vacuum Pump Oil-Free (Pompa Vakum)
    Deskripsi:
    Oil Free Vacuum Pump, Max Vacuum – 680 mm Hg, capacity 20 ltr/min, motor power 1/8 Hp, 60 Watt, 220V, 50Hz, 0.3 A, noise 50 dB
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Moisture Trap/Vacuum Regulator: Yes
  16. ULVAC Direct Drive Oil-Sealed Rotary Vacuum Pump
    Mulai

    Rp15.999.900

    ULVAC Direct Drive Oil-Sealed Rotary Vacuum Pump
    atribut:
    • Power (V): Single Phase 100
Daftar Harga vacuum pump krisbow Terbaru November 2026
KRISBOW Pompa VakumRp3.099.900
KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik)Rp569.900
Value Vacuum PumpRp1.499.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp8.399.900
ASADA Vacuum PumpRp6.599.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp609.900
TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)Rp2.899.900
Rocker Vacuum Pump Oil-Free 400 (Pompa Vakum)Rp14.999.900
Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)Rp8.599.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)